Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Klein-Lichtschranken, WL11-2P2430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sick W11-2 Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 150 mm → 10 m, PNP Ausgang, 4-poliger
Sick W11-2 Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 150 mm → 10 m, PNP Ausgang, 4-poliger
Artikel-Nr.:
     3461-40146129
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1041385
EAN/GTIN:
     4047084167010
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Näherungsschalter
Reflexions-Lichtschranke WL11-2P2430 Doppellinse, sichtbares Rotlicht, Schaltabstand 0,15 bis 10m, PNP, antivalent, M12 Stecker, 4-polig, einfaches Teach-In
Weitere Informationen:
Einstellverfahren:
keine Einstellung
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, sick optischer näherungsschalter, fotosensor, sick reflexionslichtschranke, WL11-2P2430, WL112P2430, 1041385, Reflexions-Lichtschranke, Reflektor, Reflektorlichtschranke, Reflex, Reflexions, Sicherheitsgerichtete Reflexions-Lichtschranke
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 76,74*
€ 89,07*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,06*
€ 92,07*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,07*
€ 95,52*
8 Tage
8
€ 6,95*
ab € 82,72*
€ 95,54*
€ 5,46*
ab € 84,27*
€ 97,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,52*
€ 113,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
Zubehör
Sick
PL20A
ab € 9,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.