Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexions-Lichtschranke RLK31-8-1200RT31/115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflexions-Lichtschranke RLK31-8-1200RT31/115
Reflexions-Lichtschranke RLK31-8-1200RT31/115
Artikel-Nr.:
     3517A-51856675
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     183068
EAN/GTIN:
     4050143016709
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster

Reflexions-Lichtschranke RLK31-8-1200RT31/115

Tastbereich: 0 ... 1200 mm einstellbar, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht , 630 nm, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, Schaltungsart: hellschaltend, Anschluss: Festkabel 2 m , 5-adrig, Betriebsspannung: 24 ... 240 V AC 12 ... 240 V DC, Umgebungstemperatur: -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Weitere Informationen:
Tastweite:
1200 mm
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Max. Schaltabstand:
1200 mm
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 66,44*
€ 78,82*
€ 8,95*
ab € 64,52*
€ 78,92*
Frei Haus
ab € 67,96*
€ 80,43*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 68,77*
€ 81,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,80*
€ 81,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
OMH-RL31-06
ab € 10,79*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
OMH-RL31-02
ab € 12,62*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
OMH-RL31-03
ab € 15,16*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
IO-Link-Master02-USB
ab € 317,67*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 45,19*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.