Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehgeber E6CP-AG5C-C 256 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehgeber E6CP-AG5C-C 256 2M
Drehgeber E6CP-AG5C-C 256 2M
Artikel-Nr.:
     3517A-51851066
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E6CP-AG5C-C 256 2M
EAN/GTIN:
     4536854588532
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut

Drehgeber E6CP-AG5C-C 256 2M

Kunsstoffgehäuse, IP50, 6 mm Welle, 1,8° Auflösung, 2 m-Kabel mit Stecker
Weitere Informationen:
Ausführung:
Absolutwertgeber
Physikalisches Messprinzip:
optisch
Max. Impulszahl:
256
Signalausgänge des Drehgebers:
A+B
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Baugröße:
50 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 150,12*
€ 176,40*
49 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 153,16*
€ 180,94*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 175,74*
€ 206,05*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 177,21*
€ 208,79*
Frei Haus
ab € 181,18*
€ 212,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,05*
€ 245,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,29*
€ 244,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,17*
€ 226,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,90*
€ 221,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,74*
€ 209,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 44,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.