Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Kunsstoffgehäuse, IP50, 6 mm Welle, 1,8° Auflösung, 2 m-Kabel mit Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron E6CP Inkremental Drehgeber Inkremental 256/U, 1000U/min, 12 → 24 Vdc, Open Collector Vollwelle mit Ø 6mm
Omron E6CP Inkremental Drehgeber Inkremental 256/U, 1000U/min, 12 → 24 Vdc, Open Collector Vollwelle mit Ø 6mm
Artikel-Nr.:
     3461-40197150
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     106174
EAN/GTIN:
     4536854588532
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Kunsstoffgehäuse, IP50, 6 mm Welle, 1,8° Auflösung, 2 m-Kabel mit Stecker
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Schutzart (IP):
IP50
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Führungswellen, Präzisionsstahlwelle, Silberstahl, Silberstahl Stäbe, führungswelle 6mm, absolut encoder, E6CP-AG5C-C 256 2M, E6CPAG5CC2562M, 106174, Drehgeber, Axialgeber, Axialsensor, Drehsensor, E6CP-A, Inkremental, Inkrementalgeber, Inkrementalsensor, Sensorik, Winkelgeber, Winkelsensor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 150,43*
€ 171,54*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 154,39*
€ 175,95*
Frei Haus
ab € 175,09*
€ 200,23*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 178,55*
€ 202,89*
Frei Haus
ab € 181,49*
€ 206,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,54*
€ 204,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,15*
€ 203,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,09*
€ 192,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,86*
€ 189,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,43*
€ 179,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.