Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Induktiver Sensor NCN3-F25-N4-V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktiver Sensor NCN3-F25-N4-V1
Induktiver Sensor NCN3-F25-N4-V1
Artikel-Nr.:
     3461-H4050143454457
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     70133027
EAN/GTIN:
     4050143454457
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Anschluss: 2-Draht
Anwendungsspezifische Eigenschaften: Ventilstellungsrückmeldung
Anwendungsspezifische Eigenschaften: erweiterter Temperaturbereich
Anwendungsspezifische Eigenschaften: geeignet für 2:1 Technik
Ausgangstyp: NAMUR
Bauform: Doppelsensor / Ventilsensor
Einbau: bündig
Elektrische Anschlussart: Gerätestecker M12
Erfassungsprinzip: induktiv
Gehäusebauform: sonstige
Gehäusematerial: Kunststoff
Geräteschutzniveau: Da (Zone 20)
Geräteschutzniveau: Ga (Zone 0)
Geräteschutzniveau: Gb (Zone 1)
Geräteschutzniveau: Mb (Bergbau)
Max. Reichweite: 3 mm ... 5 mm
Schaltfrequenz: 1000 Hz ... 2500 Hz
Schaltfunktion: Öffner (NC)
Schutzart: IP67
Spannung: DC
Umgebungstemperatur maximal: +100 °C
Umgebungstemperatur minimal: -25 °C
Versorgungsspannung: DC
Zulassungen: ATEX
Zulassungen: CCCEx/NEPSI
Zulassungen: IECEx
Zulassungen: UL-hazardous Location
Zulassungen: UL-ordinary Location
Zulassungen: UL
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungssensor pepperl, induktiver näherungssensor, induktive näherungsschalter, NCN3-F25-N4-V1, NCN3F25N4V1, 70133027, Induktiver Näherungsschalter, Sensor_Portfolio
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,73*
€ 121,42*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 103,01*
€ 121,44*
€ 5,46*
ab € 103,17*
€ 122,21*
Frei Haus
ab € 107,71*
€ 127,26*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 108,31*
€ 128,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,54*
€ 152,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,96*
€ 151,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,46*
€ 145,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,12*
€ 140,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,31*
€ 128,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.