Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrank-Durchführung Basisversion FLUKE-PQ400/B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fluke PQ400, 3-Phasen Schaltschrank-Durchführung für elektrische Messungen, 1000V
Artikel-Nr.:
     3517A-51453228
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     5075807
EAN/GTIN:
     0095969906425
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
Multimeter
Multitester
Schaltschrank

Schaltschrank-Durchführung Basisversion FLUKE-PQ400/B

Die Schaltschrank-Durchführungen für elektrische Messungen Fluke PQ400 ermöglichen den Anschluss von dreiphasigen Messgeräten an spannungsführende Schalttafeln, ohne die Schaltschranktür zu öffnen. Mit Fluke PQ400 erhalten Sie Zugriff auf wichtige Messdaten zur Netzqualität und Energie. Mit diesem Zubehör wird die Messzeit verkürzt und die Sicherheit erhöht.
Weitere Informationen:
Art des Adapters:
elektrisch
Verwendbar mit einem Multimeter:
nein
Verwendbar mit einem Stromzange:
nein
Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte:
nein
Verwendbar mit einem Installationstester:
nein
Verwendbar mit einem Erdungsmesser:
nein
Verwendbar mit einem Maschinentester:
nein
Verwendbar mit einem Leistungsanalysator:
ja
Verwendbar mit einem Prozesskalibrator:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: multimeter fluke, multimeter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.839,53*
€ 2.021,69*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.961,50*
€ 2.102,21*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.987,41*
€ 2.118,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.305,86*
€ 2.438,56*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.619,21*
€ 2.772,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.102,21*
€ 2.501,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.081,66*
€ 2.477,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.017,74*
€ 2.401,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.984,31*
€ 2.361,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.961,50*
€ 2.334,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.