Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke PQ400, 3-Phasen Schaltschrank-Durchführung für elektrische Messungen, 1000V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fluke PQ400, 3-Phasen Schaltschrank-Durchführung für elektrische Messungen, 1000V
Artikel-Nr.:
     108EL-1888812
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-PQ400/B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
Multimeter
Multitester
Schaltschrank
Phasenanzahl = 3
Spannung max. = 1000V
Stromversorgung = Netzbetrieb
Modellnummer = PQ400
Länge = 148mm

Das Fluke PQ400 Electrical Measurement Window ermöglicht den Anschluss von dreiphasigen Messgeräten an spannungsführende Schalttafeln, ohne dass die Schalttafeltür geöffnet oder zusätzliche persönliche Schutzausrüstung (PSA)1 getragen werden muss.Fluke PQ400 bietet Ihnen Zugriff auf die kritischen Daten zur Netzqualität und Energie, während Sie gleichzeitig die Prüfzeit verkürzen und Ihnen helfen, die Sicherheit zu gewährleisten. Reduzieren Sie das Risiko von Lichtbögen und Stromschlägen. Reduzieren Sie die Anforderungen und Prozesse an die Arbeitserleichterung, indem Sie die Gefahren im Zusammenhang mit Messungen an offenen Panels reduzieren. Erhöhen Sie die Messeffizienz und reduzieren Sie den Bedarf an Lichtbogenblitz-PSA1. Fest angeschlossene Spannungs- und Stromsensoren im Inneren des Schalttafeln ermöglichen die Durchführung von Stromversorgungs- und Energiemessungen über die externen Zugangspunkte, ohne die Schalttafeltür zu öffnen, wodurch das Bedienrisiko verringert wird. Spannungs- und Stromanschlüsse für dreiphasige Spannungen, Neutralleiter und Masse decken die meisten Messszenarien ab. Automatische Sondenerkennung für Fluke Netzqualitäts- und Energielogger der Serien 1740 und 1730 und kompatible Klemmen, wodurch das Öffnen des Schranks zur Überprüfung des Klemmmodells entfällt. Volle 360-Grad-Drehung ermöglicht die Ausrichtung des PQ400-Fensters in jede Richtung. Einfache Installation mit einem Stufenbohrer und elektro-hydraulischem Lochstanzen. Die Kompatibilität mit der ummantelten Standard-Sicherheitssteckdosenspannung von 4 mm erleichtert die Herstellung von Spannungsverbindungen.Kaufen Sie Fluke Produkte und fordern Sie ein weiteres Fluke Produkt kostenlos an. Zwischen dem 1. September 2021 und dem 15. Dezember 2021 haben Kunden, die ein Fluke Produkt kaufen (inkl. Fluke Networks) die Möglichkeit, ein kostenloses Produkt über die Fluke Website zu erhalten. Sie benötigen den ursprünglichen Kaufnachweis, eine Rechnung, oder einen Beleg. Das Produkt kann unter www.fluke.de/freefluke (DE) www.fluke.ch/freefluke (CH) www.fluke.at/freefluke (AT) angefordert werden. Es gibt sechs Stufen von kostenlosen Werkzeugen. Sie werden basierend auf dem Wert des qualifizierten Kaufs getrennt, mit einem Mindestwert von nur 100 Euro. Für jede Stufe steht eine feste Auswahl an Produkten zur Auswahl, basierend auf dem Wert des ursprünglichen Kaufs.
Weitere Informationen:
Phasenanzahl:
3
Spannung max.:
1000V
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Modellnummer:
PQ400
Länge:
148mm
Weitere Suchbegriffe: multimeter fluke, multimeter, 1888812, Mess- und Prüftechnik, Signalgeneratoren und Spektrumanalysatoren, Netzqualitätsanalysatoren, Fluke, FLUKEPQ400B, Test & Measurement, Signal Generators & Analysers, Power Quality Analysers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.827,57*
€ 2.049,53*
Frei Haus
ab € 1.962,04*
€ 2.130,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.978,13*
€ 2.147,08*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.307,18*
€ 2.469,26*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.513,87*
€ 2.689,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.049,53*
€ 2.438,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.026,32*
€ 2.411,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.953,36*
€ 2.324,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.850,60*
€ 2.202,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.827,57*
€ 2.174,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.