Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IE TP CORD M12-180/M12-180 (4X2, 0,5 m) 6XV1878-5HE50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-51351718
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18785HE50
EAN/GTIN:
     4019169856287
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

IE TP CORD M12-180/M12-180 (4X2, 0,5 m) 6XV1878-5HE50

IE TP Cord M12-180/M12-180 vorkonf. IE Flexible Cable, mit 2 M12 Steckern (X-kodiert), Länge 0,5m. SIMATIC NETLeitungenIE TP Cord M12-180/M12-180Einfache Anbindung von Endgeräten mit M12-Anschluss in Schutzart IP65/IP67 an das störfeste Industrial Ethernet FastConnect-Verkabelungssystem (10/100/1000/10000 Mbit/s). Silikonfrei, damit geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie (z.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Ader-Zahl:
8
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 38,10*
€ 51,02*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 38,63*
€ 51,77*
Frei Haus
ab € 40,07*
€ 53,72*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,99*
€ 54,69*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,50*
€ 55,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.