Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4019169856287 Herst.-Nr.: 6XV18785HE50 EAN/GTIN: 4019169856287 |
| |
|
| | |
| IE TP Cord M12-180/M12-180 vorkonf. IE Flexible Cable, mit 2 M12 Steckern (X-kodiert), Länge 0,5m. SIMATIC NETLeitungenIE TP Cord M12-180/M12-180Einfache Anbindung von Endgeräten mit M12-Anschluss in Schutzart IP65/IP67 an das störfeste Industrial Ethernet FastConnect-Verkabelungssystem (10/100/1000/10000 Mbit/s). Silikonfrei, damit geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie (z. B. Lackierstraßen).Schnelle und fehlerfreie Inbetriebnahme durch konfektionierte, werksseitig geprüfte Patchleitungen. Einfache Verlegung durch kleinen Leitungsdurchmesser. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i-Patchkabel, ASI-Patchkabel, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i-buskabel siemens, as-i kabel, sensor-aktor kabel 0,5m, 6XV1878-5HE50, 6XV18785HE50, Daten- und Kommunikationskabel, IE TP Cord, IE TP Flexible Patch Cord, Industrial Ethernet, Kabel, Leitung, M12 Plug, M12 Stecker, M12-180, M12-180/M12-180, M12-Steckverbinder, Netzkomponente, PROFINET, Patchleitung, SIMATIC NET, Stecker, Steckverbinder, TP Cord, Twisted Pair, konfektioniert, passive Netzkomponente |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 38,10* | € 51,02* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 38,63* | € 51,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,07* | € 53,72* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,99* | € 54,69* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 41,50* | € 55,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|