Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherung 6,3x32 F 2A 189020


Menge:  Packung  
Produktinformationen
G-Sicherung 6,3x32 F 2A 189020
G-Sicherung 6,3x32 F 2A 189020
Artikel-Nr.:
     3517A-50356887
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     189020.2
EAN/GTIN:
     4028854017056
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherung 6,3x32 F 2A 189020

Weitere Informationen:
Ausführung:
Glassicherung
Größe:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung:
500 V
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 68,63*
€ 87,56*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,72*
€ 87,67*
Frei Haus
ab € 70,01*
€ 89,19*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,56*
€ 104,1964
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,99*
€ 103,5181
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,66*
€ 98,3654
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,44*
€ 95,7236
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,63*
€ 81,6697
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6863* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.