Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz zylindr. gPV 10x38 20A HP6M20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz zylindr. gPV 10x38 20A HP6M20
Sicherungseinsatz zylindr. gPV 10x38 20A HP6M20
Artikel-Nr.:
     3517A-50354292
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     HP6M20
EAN/GTIN:
     0782001425135
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz zylindr. gPV 10x38 20A HP6M20

Mersens HP6M-Photovoltaik (PV) -Sicherungsserie wurde speziell für den Schutz von PV-String-Verkabelungen für 600VDC-Photovoltaikanlagen für private und gewerbliche Aufdachanlagen entwickelt. Seine verbesserte Konstruktion macht es ideal für kontinuierliche Temperatur- und Stromzyklen und verlängert die Lebensdauer des Systems. Die HP6M mit einer Nennspannung von 600 VDC wurde für niedrige Mindestausschaltvermögen des 1,35-fachen Sicherungsnennstromwerts entwickelt und ermöglicht eine sichere Stromkreisunterbrechung bei typischen niedrigen Fehlerstrombedingungen, die von PV-Generatoren erzeugt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
600 V
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Auslösecharakteristik:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, mersen feinsicherung, feinsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, Schmelzeinsatz, Kleinsicherung, Schmelzsicherung, Kapselsicherung, Ersatzsicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 41,13*
€ 54,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,423*
€ 54,383*
Frei Haus
ab € 42,10*
€ 55,35*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,90*
€ 65,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,90*
€ 75,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,26*
€ 64,5694
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,82*
€ 64,0458
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,83*
€ 60,4877
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,28*
€ 58,6432
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,17*
€ 57,3223
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,13*
€ 48,9447
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,113* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.