Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel 4m 25p Buchsenleis 2926205


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel 4m 25p Buchsenleis 2926205
Kabel 4m 25p Buchsenleis 2926205
Artikel-Nr.:
     3517A-50059084
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2926205
EAN/GTIN:
     4046356546850
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SPS-Verbindungskabel
phoenix contact d-sub kabel
d-sub kabel

Kabel 4m 25p Buchsenleis 2926205

Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel
Anschluss 1: Einzeladern (25-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.)
Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig)
Kabellänge: 4 m
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
4 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
25
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 62,48*
€ 78,28*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,90*
€ 81,07*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 65,11*
€ 81,31*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,63*
€ 83,04*
Frei Haus
ab € 67,97*
€ 84,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0807083
ab € 0,2418*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.