Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Crimpkontakte für Han®-Serien 09 15 000 6206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910114794
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 15 000 6206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
Harting Crimpkontakte für Han®-Serien 09 15 000 6206

Crimpkontakte für Han®-Einsätze mit Crimpanschluss und einem Leiteranschluss von 0,14 - 2,5 mm²:
· Serien D und DD,
· Steuerungskontakte für Serie Com K 6/36,
· Serie Modular (12-polig),
· Serie Q (7-polig).

Inhalt: 1 St.
Material (Details): Versilbert
Leiteranschluss: 2.50 mm²
Gesamtpolzahl: + PE
Typ: Han® D/R15
Herst.-Teilenr.: 09 15 000 6206
Voreilender Kontakt (PE): Ja
Ausführung: Kontaktbuchse
Hersteller-Nr.: 09150006206
EAN: - - - - - - - - -
Zwillingsleitung: 2 x 0,4 mm².

Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Harting, 09 15 000 6206, Han® D/R15, 741-7717, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,36*
€ 0,46*
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,40741*
€ 0,51741*
4 Tage
600
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,40938*
€ 0,51938*
1 Tag
87
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,37*
€ 0,55*
Lager 1039
43
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,30*
€ 3,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000888
ab € 564,35*
Zubehör
Harting
09 99 000 0110
ab € 279,75*
Zubehör
Harting
09 99 000 0012
ab € 25,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.