Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Crimpkontakte für Han®-Serien 09 15 000 6222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910114829
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 15 000 6222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Harting Crimpkontakte für Han®-Serien 09 15 000 6222

Crimpkontakte für Han®-Einsätze mit Crimpanschluss und einem Leiteranschluss von 0,14 - 2,5 mm²:
· Serien D und DD,
· Steuerungskontakte für Serie Com K 6/36,
· Serie Modular (12-polig),
· Serie Q (7-polig).

Inhalt: 1 St.
Material (Details): Vergoldet
Leiteranschluss: 1 mm²
Ausführung: Kontaktbuchse
Gesamtpolzahl: + PE
Voreilender Kontakt (PE): Ja
Herst.-Teilenr.: 09 15 000 6222
Typ: Han® D/R15
Hersteller-Nr.: 09150006222
EAN: - - - - - - - - -
Höhe: 135 mm

Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 15 000 6222, Han® D/R15, 417-8781, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,8391*
€ 0,9991*
3 Tage
unbekannt
100
€ 7,90*
ab € 0,86769*
€ 1,02769*
4 Tage
500
100
€ 4,95*
ab € 0,87*
€ 1,03*
5 Tage
2600
100
€ 6,40*
ab € 0,88188*
€ 1,03188*
Lager 1039
100
5
€ 6,99*
ab € 1,94*
€ 4,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000021
ab € 97,44*
Zubehör
Harting
09 99 000 0110
ab € 279,75*
Zubehör
Harting
09 99 000 0012
ab € 25,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.