Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Akku für Digitalkamera / Camcorder
>
Digitalkameraakku
>
Artikel
Akku Mignon AA eneloop 2000mAh BK-3MCDEC4BE(VE4)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Product Content
Lager 3517
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517A-46771833
Hersteller:
Hückmann
Herst.-Nr.:
148231
EAN/GTIN:
5410853065043
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Akku Mignon AA eneloop 2000mAh BK-3MCDEC4BE(VE4)
eneloop ist ideal für verschiedenste Geräte mit mittlerem bis hohem Stromverbrauch, wie z.B. Fotoapparate, Fernbedienungen oder Spielzeug. eneloop Akkus können bis zu 2.100 Mal wieder aufgeladen werden und haben nach 10 Jahren noch 70% Ihrer Kapazität. eneloop ist als starke Alternative für Einwegbatterien bekannt. Alleine der Einsatz von eneloop Akkus anstelle von Einwegbatterien schont Ressourcen und hilft der Umwelt.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mignon
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
1,2 V
Kapazität:
2000 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR6
Sonstige Bezeichnung:
AA
Höhe inkl. Pole:
50,4 mm
Durchmesser:
14,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Kommunikationstechnik, Schwachstrommaterial
>
Schwachstrom, Sprechanlagen, Alarm
>
Schwachstrom, und Alarm- / Sicherheitssysteme
Weitere Suchbegriffe:
Akku KR157/51
,
Akku KR6
,
Akku LR06
,
Akku LR6
,
Mignon-Akku
,
AA Batterie
,
AA Mignon Batterie
,
Batterie AA
,
Batterie LR06
,
Batterie LR6
,
LR06 Batterie
,
LR6 Batterie
,
Mignon Batterie
,
Akku-Packs
,
Akkupack
,
Batteriepack
,
Akkubox
,
Batteriebox
,
Akku Digitalkamera
,
Akkus für Digitalkameras
,
Digitalkamera Akku
,
Digitalkameraakku
,
Akku für Digitalkamera / Camcorder
,
Akku für Video-Digitalkamera
,
Digitalkamera / Camcorder Akku
,
Kameraakku
,
NIMH Akku
,
Nickel-Metallhydrid-Akku
,
vorgeladene Akkus
,
vorgeladener Akku
,
akkupacks nimh
,
akku für digitalkamera / camcorder
,
vorgeladene akkus aa
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2LRDH
8 Tage
7
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,8375*
€ 4,195*
Lager 615
4
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,0725*
€ 4,7175*
Lager 102
1 Tag
3608
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,295*
€ 4,745*
Lager 3517
4
pro Stück
€ 4,98*
ab € 3,55*
€ 5,10*
Lager 6012
4
pro Stück
€ 3,90*
ab € 4,0225*
€ 5,7825*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 5,10*
€ 6,069
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,712
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,55*
€ 4,2245
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück (
entspricht € 20,40* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ANSMANN Akku AA 2100mAh Mignon NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
Ansmann
5035052
€ 8,63*
Ähnlich
Panasonic BK-3MCDE/4BE Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA
Panasonic
BK-3MCDE/4BE
€ 3,515*
Ähnlich
Panasonic eneloop BK-3MCDE/2BE
Panasonic
BK-3MCDE/2BE
€ 7,29*
Ähnlich
Panasonic eneloop BK-3MCDE/8BE
Panasonic
BK-3MCDE/8BE
€ 26,43*
Ähnlich
Varta -56706B
Varta
56706101404
€ 5,87*
Ähnlich
Varta Recycled AA 2100mAh Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Varta
56816101404
€ 1,7675*
Ähnlich
4x XCell Mignon Akku LSD Basic + Akkubox Ni-MH 1,2V / 2100mAh
XCell Batteries
142361
€ 7,48*
Ähnlich
Akku 1,2V Mignon AA 1900mAh Ready to Use 4er Blister Panasonic
Panasonic
337989
€ 13,58*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.