| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46074944 Herst.-Nr.: 161000018 EAN/GTIN: 4041254113043 |
| |
|
| | |
| FR-Wannenleuchte T26 1x18W 161118 EVG Polyester Feuchtraum-Wannenleuchte für feuchte, nasse und staubige Räume in Handwerk, Gewerbe, Industrie, landwirtschaftlichen Betriebsstätten, Hoch- und Tiefgaragen, Kraftwerke, Zivilschutzräume usw. (Bei Vorhandensein/Vorkommen chemischer Stoffe: Rückfrage), glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, geschäumte Polyurethandichtung, gespritztes PMMA-Glas (klar mit Innenprismen), 3-teilige unverlierbare Kunststoff-Verschlüsse, Kunststoffreflektor abhängbar mit aufmontierten elektrischen Komponenten berührungssicher abgedeckt, Anschlussklemme 3-polig, 2 Verschlussstopfen M20, klassische DV bis 5 x 2,5mm² möglich, vorgepresste Bohrungen für direkte Deckenbefestigung, Gummidichtungen liegen bei. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | ja | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | Leuchtstofflampe D=26 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 61,60* | € 78,15* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 61,97* | € 78,60* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,30* | € 79,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 63,85* | € 80,84* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 64,13* | € 81,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|