Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FR-Wannenleuchte T26 1x18W 161118 EVG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FR-Wannenleuchte T26 1x18W 161118 EVG
FR-Wannenleuchte T26 1x18W 161118 EVG
Artikel-Nr.:
     6012B-46074944
Hersteller:
     Schuch
Herst.-Nr.:
     161000018
EAN/GTIN:
     4041254113043
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte

FR-Wannenleuchte T26 1x18W 161118 EVG

Polyester Feuchtraum-Wannenleuchte für feuchte, nasse und staubige Räume in Handwerk, Gewerbe, Industrie, landwirtschaftlichen Betriebsstätten, Hoch- und Tiefgaragen, Kraftwerke, Zivilschutzräume usw. (Bei Vorhandensein/Vorkommen chemischer Stoffe: Rückfrage), glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, geschäumte Polyurethandichtung, gespritztes PMMA-Glas (klar mit Innenprismen), 3-teilige unverlierbare Kunststoff-Verschlüsse, Kunststoffreflektor abhängbar mit aufmontierten elektrischen Komponenten berührungssicher abgedeckt, Anschlussklemme 3-polig, 2 Verschlussstopfen M20, klassische DV bis 5 x 2,5mm² möglich, vorgepresste Bohrungen für direkte Deckenbefestigung, Gummidichtungen liegen bei.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
G13
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Langfeldleuchte, Wannenleuchte, feuchtraumleuchte schuch evg, led wannenleuchte, langfeldleuchte ip 65, Wand-/Deckenleuchte, Decken-/Wandleuchte, Leuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,15*
ab € 69,26*
€ 76,80*
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,36*
€ 76,90*
€ 5,95*
ab € 69,65*
€ 77,20*
98 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 70,48*
€ 78,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 70,61*
€ 78,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuch
161000019
ab € 63,11*
Ähnlich
Schuch
16200
ab € 81,22*
Ähnlich
SCHUCH Leuchten
162000016
ab € 68,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.