| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-853283 Herst.-Nr.: 161000018 EAN/GTIN: 4041254113043 |
| |
|
| | |
| Polyester Feuchtraum-Wannenleuchten SK II Baureihen 161/162.. Einsatzbereiche: Feuchte, nase und staubige Räume in Handwerk, Gewerbe, Industrie, landwirtschaftlichen Betriebsstätten, Hoch- und Tiefgaragen, Kelleräumen, Küchen, Schutzräumen des Zivilschutzes, überdachte Außenbereiche. Ausführung: Gehäuse:Glasfaserverstärktes Polyester, Polyurethandichtung. Glas:Gespritztes, klares Acrylglas (PMMA) mit Innenprismen bzw. Polycarbonatglas (PC). Verschluss:Außenliegende Kunststoffklammer-Verschlüsse (KK). Auf Wunsch auch mit Edelstahl-Verschlüssen (KE) Reflektor:Kunststoffreflektor abhängbar, mit aufmontierten elektrischen Komponenten berührungssicher abgedeckt. Anschlus:2-polige Anschlusssteckklemme. Kabeleinführung:2 Verschlussstopfen M20. Durchgangsverdrahtung:Klassische DV bis 5 x 2,5 mm 2 möglich. Alternative einseitige REIN-RAUS-Verdrahtung. Befestigung:Vorgepresste Bohrungen für direkte Deckenbefestigung. Gummidichtungen zur Abdichtung liegen bei. EVG Bestückung/Typ: 1x18 W EVG |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 61,52* | € 77,34* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 61,89* | € 77,81* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 62,22* | € 78,23* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 63,14* | € 79,37* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 64,05* | € 80,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|