Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal 80x80mm BA7 80080 gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-45942645
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BA780080
EAN/GTIN:
     4012740878630
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Verdrahtungskanal 80x80mm BA7 80080 gr

Verdrahtungskanal aus PVC BA7 80x80mm steingrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
6,5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
€ 5,90*
ab € 23,53*
€ 31,91*
1 Tag
35
€ 4,99*
ab € 23,46*
€ 31,96*
8 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 23,59*
€ 31,99*
€ 18,00*
ab € 23,543*
€ 32,063*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 24,06*
€ 32,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,70*
€ 38,913
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,07*
€ 38,1633
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,35*
€ 36,1165
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,92*
€ 34,4148
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,82*
€ 33,1058
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,06*
€ 28,6314
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 12,03* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
BA7100060
ab € 11,83*
Ähnlich
Hager
BA725025
ab € 6,57*
Ähnlich
Hager
BA725040
ab € 3,75*
Ähnlich
Hager
BA740080
ab € 7,64*
Ähnlich
Hager
BA760025
ab € 9,78*
Ähnlich
Hager
BA760040
ab € 12,39*
Ähnlich
Hager
BA760060
ab € 14,72*
Ähnlich
Hager
BA760080
ab € 8,98*
Ähnlich
Hager
BA760100
ab € 11,02*
Ähnlich
Hager
BA780025
ab € 12,92*
Ähnlich
Hager
BA780040
ab € 15,36*
Ähnlich
Hager
BA780060
ab € 17,51*
Ähnlich
Hager
BA780100
ab € 25,60*
Ähnlich
Hager
BA780120
ab € 14,48*
Ähnlich
HellermannTyton
184-10228
ab € 10,875*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.