Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BA740080 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager BA740080 Elektrogehäusezubehör
Hager BA740080 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70420294
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BA740080
EAN/GTIN:
     4012740878524
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Zertifizierung
EN50085-2-3
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.5 mm
Tiefe
2000 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,96*
  
Preis gilt ab 40 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,96* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 10,55*
€ 12,55
pro Meter
ab 4 Meter
€ 10,40*
€ 12,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,78*
€ 11,64
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,30*
€ 11,07
pro Meter
ab 40 Meter
€ 8,96*
€ 10,66
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BA7CLIP
ab € 0,67*
Zubehör
Hager
L5262GRAU
ab € 49,71*
Zubehör
Hager
L5561
ab € 110,92*
Zubehör
Hager
L6490
ab € 75,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.