Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BA725025 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager BA725025 Elektrogehäusezubehör
Hager BA725025 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70420286
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BA725025
EAN/GTIN:
     4012740878470
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Zertifizierung
EN50085-2-3
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
2000 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 4,90*
€ 5,83
pro Meter
ab 4 Meter
€ 4,88*
€ 5,81
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,59*
€ 5,46
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,46*
€ 5,31
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,24*
€ 5,05
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,97*
€ 4,72
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 3,44*
€ 4,09
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,26*
€ 3,88
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BA70252K
ab € 1,77*
Zubehör
Hager
L5561
ab € 103,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.