|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-42764557 Herst.-Nr.: 3803732 EAN/GTIN: 0662488026141 |
| |
|
|  |  |
 | Modulare Signalsäule Farbsegment SG-TL70-RGB14 LED-Anzeige, Modulare Signalsäule, Farbsegment, Schwarzes Kunststoffgehäuse, Schutzart IP65 (montiert), RGB-LEDs, Umschaltbar zwischen Dauer- und Blinkfunktion, Betriebsspannung: 12 30 VDC, Eingänge: PNP / NPN Weitere Informationen:  |  | Außendurchmesser: | 70 mm | Betriebsspannung bei DC: | 12..30 V | Gehäusefarbe: | schwarz | Schutzart (IP): | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 91,67* | € 114,80* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 91,95* | € 117,79* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 96,16* | € 119,78* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 95,73* | € 121,39* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 97,29* | € 121,45* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|