Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3500-GP-DT4X Herst.-Nr.: GP-DT4X EAN/GTIN: 4040329200602 |
| |
|
| | |
| - Godex DT4X Labeldrucker mit Abreißkante und 203 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 127 mm
- Bedrucken Sie Thermo Haftetiketten mit einer max. Druckbreite von 108 mm - Druckverfahren: Thermodirekt
- Vielseitige Schnittstellen zur Datenübermittlung: LAN, USB, seriell (RS-232)
- Lieferumfang: Godex Etikettendrucker inkl. Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, Drucker Godex DT4X (GP-DT4X), EU-Netzstecker, Kostenfreier telefonischer Support, Muster-Etikettenrolle, Netzteil, USB-Anschlusskabel
- Der Godex DT4X Thermodirektdrucker eignet sich für das Drucken kleinerer Stückzahlen
Der Godex DT4X Etikettendrucker erfüllt Anforderungen in der industriellen Kennzeichnung und bedruckt zuverlässig Etiketten im kostengünstigen Thermodirektverfahren. Mit einer Auflösung von 203 dpi drucken Sie Etiketten mit einer maximalen Druckbreite von 108 mm. Dieser Mini-Desktopdrucker lässt sich an der Wand montieren und ist somit ein idealer Begleiter im Waren- und Versandhandel, in der Logistik, im Transportwesen oder Einzelhandel. Durch die kompakten Maße bedrucken Sie Ihre Rollenetiketten wirtschaftlich und platzsparend. Im Thermodirektverfahren benötigen Sie kein zusätzliches Thermotransfer-Farbband! Durch Öffnungsdrucktasten lässt sich der Gehäusedeckel leicht öffnen, was ein einfaches Auswechseln der Verbrauchsmaterialien ermöglicht. Eine GoLabel-IV Etikettensoftware ist als kostenfreie Vollversion inklusive, somit können Sie direkt mit dem professionellen Etikettendruck beginnen. Im Lieferumfang sind außerdem Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, Drucker Godex DT4X (GP-DT4X), EU-Netzstecker, Kostenfreier telefonischer Support, Muster-Etikettenrolle, Netzteil, USB-Anschlusskabel enthalten. Wir empfehlen diesen Drucker zur Nutzung mit Windows, eine Nutzung mit MacOS wird von uns nicht empfohlen und auch nicht supportet. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Desktopdrucker | Druckverfahren: | Thermodirekt | Modell: | Godex DT4X | Auflösung: | 203 dpi | Materialführung: | mittig geführt | Druckgeschwindigkeit: | 177 mm/s | Etiketten Rollenbreite max.: | 118 mm | Etiketten Rollenbreite min.: | 25,4 mm | Etikettenwicklung: | außen gewickelt | max. Druckbreite: | 108 mm | Schnittstellen: | LAN | USB | seriell (RS-232) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, Thermodirekt-Drucker, Thermodirektdrucker, beschriftungsgerät, Thermotransfer, Thermotransfer-Etikettendrucker, Transferdrucker, Thermotransfer-Drucker, Thermoetiketten-drucker, Rollenetikettendrucker, Thermodrucker, Drucker, Thermo-Etiketten-Drucker, Godex Drucker, Godex Etikettendrucker, Godex Thermotransferdrucker |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 175,52* | € 187,37* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 181,13* | € 187,38* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 227,42* | € 234,78* | | | | Lager 3500 | | | | | | Frei Haus | ab € 228,59* | € 235,81* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 249,28* | € 256,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3500 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3500 | | Versand: Lager 3500 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3500 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|