Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2040057 Herst.-Nr.: GP-DT4X EAN/GTIN: 4040329200381 |
| |
|
| | |
| Godex/C.Itoh EZ-DT4X THERMAL DIRECT PRINTER 7IPS 10,20cm (4") PRINT WIDTH 203 DPI IN (GP-DT4X) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, Thermodirekt-Drucker, Thermodirektdrucker, thermodirektdrucker godex, thermodirekt drucker, etikettendrucker 203dpi, godex, gpdt4x, c.itoh, citoh, itoh, dt4x, thermodirekt, 108mm/7''/4ips/203dpi/usb/rs232/lan, godex/c.itoh, ezdt4x, thermal, direct, printer, 7ips, print, width, 108mm74ips203dpiusbrs232lan, godexcitoh, 108mm, 4ips, 203dpi, rs232 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 230,65* | € 280,92* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 232,47* | € 282,11* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,50* | ab € 241,43* | € 294,30* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 253,80* | € 305,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|