Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler cab EOS5 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (5978212.600)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiler cab EOS5 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (5978212.600)
Mobiler cab EOS5 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (5978212.600)
Mobiler cab EOS5 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (5978212.600)
Mobiler cab EOS5 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (5978212.600)
Mobiler cab EOS5 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (5978212.600)
Mobiler cab EOS5 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (5978212.600)
Mobiler cab EOS5 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (5978212.600)
Mobiler cab EOS5 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (5978212.600)
Mobiler cab EOS5 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (5978212.600)
Mobiler cab EOS5 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (5978212.600)
Artikel-Nr.:
     3500-5978212-600
Hersteller:
     cab
Herst.-Nr.:
     5978212-600
EAN/GTIN:
     4059312106517
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
  • cab EOS5 mobile Labeldrucker mit Abreißkante und 300 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 203 mm - Akkuvorrichtung für mobilen Einsatz, ohne Akkupack
  • Bedrucken Sie Thermo Haftetiketten mit einer max. Druckbreite von 105,7 mm - Druckverfahren: Thermodirekt, Thermotransfer
  • Vielseitige Schnittstellen zur Datenübermittlung: LAN, USB, seriell (RS-232)
  • Lieferumfang: cab Etikettendrucker inkl. , Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Farbbandkern, Kostenfreier telefonischer Support, Reinigungstuch, USB-Anschlusskabel
  • Der cab EOS5 mobile Thermodrucker eignet sich perfekt für kleine bis mittlere Druckvolumen

cab EOS5 mobile Etikettendrucker für den professionellen Etikettendruck bei geringem bis mittelgroßem Druckaufkommen. Dank der Stromzufuhr über den leistungsstarken Akku können Sie auch ohne Stromanschluss problemlos Drucken. Der mobile Drucker hat eine maximale Druckbreite von 105,7 mm und kann sowohl im Thermodirekt- als auch im Thermotransferdruckverfahren eingesetzt werden. Als optimierter Nachfolger des bekannten cab EOS4 weist das EOS5-Modell einen größeren Arbeitsspeicher von 256 MB auf und verarbeitet Ihre Druckprozesse bis zu 20% schneller als die Vorgängerversion. Das Abreißkante hat eine Druckauflösung von 300 dpi und hat die Schnittstellenmöglichkeiten USB, LAN und seriell (RS-232). Außerdem ist bei diesem leistungsfähigen cab-Markendrucker eine kostenfreie Basis-Etikettensoftware inklusive. Anwendung findet der flexible EOS5 Drucker unter anderem in den Bereichen Lager und Logistik, im Einzelhandel, in der Landwirtschaft oder in der Industrie.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Desktopdrucker
Druckverfahren:
Thermodirekt | Thermotransfer
Modell:
Mobiler cab EOS5
Auflösung:
300 dpi
Materialführung:
mittig geführt
Druckgeschwindigkeit:
150 mm/s
Etiketten Rollenbreite max.:
120 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
25 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
max. Druckbreite:
105,7 mm
Schnittstellen:
LAN | USB | seriell (RS-232)
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, Mobile Drucker, Mobile Printer, Mobiler Drucker, mobile drucker, Thermotransfer, Thermotransfer-Etikettendrucker, Drucker, Transferdrucker, Thermotransfer-Drucker, Etiketten-Drucker, Thermoetiketten-drucker, Rollenetikettendrucker, Thermodrucker, Thermo-Etiketten-Drucker, CAB, CAB-Drucker, CAB Etikettendrucker, CAB A4+, CAB Mach 4, CAB EOS, CAB Thermotransferdrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.056,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.142,61*
€ 1.359,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.130,89*
€ 1.345,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.088,09*
€ 1.294,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.071,27*
€ 1.274,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.056,59*
€ 1.257,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.