Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3475-1600-0440 Herst.-Nr.: 1600-0440 EAN/GTIN: 4013674182848 |
| |
|
| | |
| ANSMANN WL390R Werkstattlampe ANSMANN steht für Qualität und Zuverlässigkeit! Die hochwertige WL390R ist eine Werkstattleuchte mit einem dünnen Lampen-Design. Die handliche und zuverlässige Leuchte integriert sich mühelos in den anspruchsvollen Alltag für Arbeiten aller Art, ob im Haushalt oder an der Hebebühne, bei Inspektionen in Werkstätten oder Industrie - vor allem an schlecht erreichbaren Stellen.
Leistungsstark, robust und vielseitig Durch den Einsatz von SMD-LED-Technologie bietet die Lampe zwei Farbtemperaturen an! Die SMD-LEDs können ein angenehmes warmes oder ein intensives weißes Licht erzeugen und bieten somit das richtige Licht für Ihre Anwendung. Die Hauptleuchte erreicht eine Helligkeit von bis zu 385 Lumen. Dank des breiten Abstrahlwinkels wird das helle Licht gleichmäßig verteilt, damit kleine Details ebenso wie große Flächen homogen ausgeleuchtet werden. Die zusätzliche LED am Lampenkopf bietet ein leistungsstarkes Präzisionslicht für eine detaillierte Ausleuchtung.
Kompakt und extrem leicht Das Gehäuse ist schmal und handlich gefertigt. Die Oberfläche sorgt für den nötigen Grip bei anspruchsvollen Arbeiten. Zwei integrierte Haltemagnete auf der Rückseite der Leuchte dienen der Fixierung und Ausrichtung an metallischen Gegenständen und zur einfachen Aufbewahrung am Werkstattwagen. Dadurch bleiben beide Hände frei für optimale Montagearbeiten. Mithilfe des großen Tasters wird zwischen den Farbtemperaturen der Haupt-LED geschalten. Der kleine Taster schaltet die Zusatz-LED.
Wiederaufladbar für einen langlebigen Einsatz Ein fest verbauter Lithium-Ionen Akku mit 3,7V und einer Kapazität von 1200mAh sorgt für lange Leuchtzeit. Die Werkstattleuchte kommt dabei auf bis zu 3 Stunden, das Zusatzlicht auf ca. 5 Stunden Leuchtdauer. Die WL390R kann mithilfe des mitgelieferten USB Typ C Kabels über alle USB-Schnittstellen aufgeladen werden – und das ganz schnell und einfach! Die integrierte Kapazitätsanzeige auf der Rückseite informiert Sie zuverlässig über den aktuellen Ladezustand bzw. über die Restkapazität. Ob mobil oder zu Hause, mit der WL390R haben Sie immer den passenden Begleiter, der Licht ins Dunkle bringt! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Baustrahler, LED-Taschenlampe, Stablampe, Stableuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, led akku stablampe ip20, handlampe akku, handlampe, Werkstattleuchte, werkstattleuchte, led, handlampen, led lampe aufladbar |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 10,58* | € 15,79* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 11,06* | € 16,02* | | | | Lager 3475 | | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 13,65* | € 19,43* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 12,97* | € 19,43* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 11,57* | € 19,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3475 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3475 | | Versand: Lager 3475 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3475 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|