Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann LED Inspektionslampe, 3 W, 5 W / 5 V dc, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ANSMANN LED Werkstattlampe WL390R
ANSMANN LED Werkstattlampe WL390R
ANSMANN LED Werkstattlampe WL390R
ANSMANN LED Werkstattlampe WL390R
ANSMANN LED Werkstattlampe WL390R
ANSMANN LED Werkstattlampe WL390R
Artikel-Nr.:
     108EL-2498446
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0440
EAN/GTIN:
     4013674182848
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Lampentyp = LED
Nennspannung = 5 V dc
Leistung = 3 W, 5 W
Länge = 239.5mm
Schutzart = IP20
Wiederaufladbar = Ja
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Nennspannung:
5 V dc
Leistung:
3 W, 5 W
Länge:
239.5mm
Schutzart:
IP20
Wiederaufladbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Baustrahler, LED-Taschenlampe, Stablampe, Stableuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, led akku stablampe ip20, handlampe akku, handlampe, 2498446, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Inspektionslampen, Ansmann, 16000440, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Inspection Lamps
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 11,09*
€ 16,13*
2 Tage
338
pro Stück
€ 3,90*
ab € 13,67*
€ 19,52*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,00*
€ 19,52*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,56*
€ 19,52*
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 22,77*
€ 28,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.