Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schalter DFS4 016-4/0,03-B NK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 16 A, 0.03 A, Typ B NK, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 16 A, 0.03 A, Typ B NK, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 16 A, 0.03 A, Typ B NK, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 16 A, 0.03 A, Typ B NK, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 16 A, 0.03 A, Typ B NK, N-li
Artikel-Nr.:
     3461-S50425851
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09114995
EAN/GTIN:
     4014712139237
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Polzahl 4, Bemessungsspannung 400V, Bemessungsstrom 16A, Bemessungsfehlerstrom 0,03A, Bemessungsisolationsspannung Ui 400V, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4kV, Montageart DIN-Schiene, Fehlerstrom-Typ B, Kurzzeitverzögerter Typ, Kurzschlussfestigkeit (Icw) 10kA, Stoßstromfestigkeit 3kA, Spannungsart AC, Frequenz 50 Hz, Zusatzeinrichtungen möglich, Schutzart (IP) IP20, Breite in Teilungseinheiten 4, Einbautiefe 69mm, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ... 40°C, Verschmutzungsgrad 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1,5 ... 50mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1,5 ... 50mm²,
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi-schalter 4p typ b 30 ma, schutzschalter 4 polig, schutzschalter 16a, Allstrom-FI, Allstrom-RCD, Allstromsensitiv-Fehlerstromschutzschalter, FI, FI-Automat, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstromschutzschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 482,75*
€ 542,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 485,10*
€ 542,97*
Frei Haus
ab € 490,78*
€ 547,74*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 529,26*
€ 593,30*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 535,34*
€ 597,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,90*
€ 711,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,61*
€ 708,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,42*
€ 679,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,35*
€ 656,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,34*
€ 637,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100140
ab € 328,63*
Zubehör
Doepke
09100142
ab € 330,60*
Zubehör
Doepke
09100114
ab € 632,02*
Zubehör
Doepke
09100115
ab € 244,75*
Zubehör
Doepke
09100141
ab € 330,46*
Zubehör
Doepke
09100143
ab € 328,84*
Zubehör
Doepke
09100110
ab € 676,00*
Zubehör
Doepke
09100112
ab € 358,65*
Zubehör
Doepke
09100113
ab € 319,57*
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 9,57*
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09200012
ab € 0,31*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 8,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.