Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherung 6x32 700V FF 630mA 7012540


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; super schnell; 630mA; 700VAC; 6,3x32mm
Sicherung: Schmelz; super schnell; 630mA; 700VAC; 6,3x32mm
Artikel-Nr.:
     3461-S4028854071683
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     7012540.0,63
EAN/GTIN:
     4028854071683
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Ausführung Glassicherung, Größe 6,3x32 mm, Bemessungsstrom 0,63A, Bemessungsspannung 700V, Auslösecharakteristik superflink (FF), - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, siba feinsicherung, feinsicherung, Ersatzsicherung, G-Schmelzeinsatz, G-Sicherungseinsatz, Kapselsicherung, Kleinsicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Sicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,81*
€ 4,15*
100
Frei Haus
ab € 4,5587*
€ 5,4287*
100
Frei Haus
ab € 4,5939*
€ 5,4839*
Lager 3461
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 4,8864*
€ 5,8064*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,8064*
€ 6,90962
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,8864*
€ 5,81482
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 580,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.