Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

style Wippe platin mit Schriftf./Glocke 5TG7150-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S4001869382845
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG71501
EAN/GTIN:
     4001869382845
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Ausführung einteilige Wippe, Aufdruck/Kennzeichnung Symbol "Klingel", Verwendung Schalter/Taster, Befestigungsart sonstige, Kontrollfenster/Lichtauslass, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberflächenschutz sonstige, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe Platin, RAL-Nummer (ähnlich) 9007, Mit Beschriftungsfeld, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit > IK10, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Wippe, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, taster wippe mit klingelsymbol, Abdeckung, Bedienelement, Bedienteil, Bedienungselement, DELTA, I-System, Line, M-System, Miro, Profil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,03*
€ 11,55*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,19*
€ 11,78*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,10*
€ 14,52*
€ 6,90*
ab € 13,24*
€ 18,94*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG7321
ab € 2,74*
Zubehör
Siemens
5TG4324
ab € 3,48*
Zubehör
Siemens
5TG7316
ab € 3,45*
Zubehör
Siemens
5TG7355
ab € 4,10*
Zubehör
Siemens
5TG7353
ab € 3,45*
Zubehör
Siemens
5TG7354
ab € 4,10*
Zubehör
Siemens
5TG7317
ab € 3,45*
Zubehör
Siemens
5TG7315
ab € 3,45*
Zubehör
Siemens
5TG7333
ab € 2,88*
Zubehör
Siemens
5TG7343
ab € 3,85*
Zubehör
Siemens
5TG1305
ab € 1,85*
Zubehör
Siemens
5TG55058KK
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.