Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puls Netzteil, AC 100-240V, 24V/10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PULS
PULS
Artikel-Nr.:
     3461-H875404002383
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     PIC240.241D
EAN/GTIN:
     875404002383
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Die Produktfamilie PIANO wurde für Anwender entwickelt, die zuverlässige, unkomplizierte und kostenorientierte Hutschienen-Netzteile benötigen. Der Fokus der PIANO-Produktfamilie liegt auf den Basisfunktionen zum vorteilhaften Preis, ohne Kompromisse bei den bekannten PULS-Qualitäten wie Wirkungsgrad, Lebensdauer, Zuverlässigkeit oder Baugröße einzugehen.
Type PIRD20.241: 20 A Dioden-Redundanzmodul
Type PIC120.242C: ohne DC-OK-Kontakt
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
49 Millimeter
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, puls din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen netzteil 240w, PIC240.241D, Wechselstromversorgung, 1-phasig, AC/DC-Wandler, DIN-Schienen-Netzteil, DIN-Schienen-Stromversorgung, DIN-rail power supply, Din-Schienen-Schaltnetzteil, Energieversorgung, Gleichstromversorgung, Hutschiene, Hutschienen-Netzteil, Hutschienen-Schaltnetzteil, Hutschienen-Stromversorgung, Kompaktstromversorgung, Netzgerät, Netzgleichrichter, Netzteil, Spannungsversorgung, Stromversorgung, Stromversorgung für Industriesteuerungen, Stromwandler, einphasig, power supply
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 105,34*
€ 129,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 108,31*
€ 129,69*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 112,46*
€ 134,74*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 117,84*
€ 141,16*
Frei Haus
ab € 115,69*
€ 142,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,16*
€ 167,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,86*
€ 165,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,19*
€ 158,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,81*
€ 154,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,84*
€ 140,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
UB10.241
ab € 169,45*
Zubehör
Puls
UBC10.241
ab € 243,73*
Zubehör
Puls
UF20.241
ab € 172,18*
Zubehör
Puls
PIRD20.241
ab € 25,12*
Zubehör
RS Pro
9062694
ab € 18,03*
Zubehör
RS Pro
359015
ab € 61,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.