Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS PIANO -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 240W, 230V ac, 24V dc / 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PULS PIANO -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 240W, 230V ac, 24V dc / 10A
PULS PIANO -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 240W, 230V ac, 24V dc / 10A
Artikel-Nr.:
     108EL-1238023
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     PIC240.241D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Typ = Switch-Mode
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 10A
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 230V ac
Nennleistung = 240W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 124mm
Breite = 124mm
Tiefe = 124mm
Serie = PIANO
Montagetyp = DIN-Schienen-Montage

Puls-DIN-Schienen-Das einphasige DIN-Schienen-Schaltnetzteil Puls der Serie PIANO hat eine einstellbare Ausgangsspannung zwischen 24 V dc und 28 V dc mit 10 A und 8,6 A Strom. Dieses kostenoptimierte Netzteil wurde speziell mit kompromissloser Qualität und Zuverlässigkeit für hohe Leistung entwickelt. Dieses Gerät ist mit einer Eingangsspannung zwischen 100 V ac und 240 V ac ausgestattet. Er verfügt über große Eingangs- und Ausgangsklemmen, die alle in einem leichten und robusten Gehäuse aus einem hochwertigen, verstärkten Formmaterial untergebracht sind.Eigenschaften und VorteileLeicht und kompakt Aktive Leistungsfaktorkorrektur (PFC) Die Bauweise mit einer Platine erhöht die Verarbeitungszuverlässigkeit Schraubklemmenverbindung Der Wirkungsgrad beträgt bis zu 95,2 % Die Nennleistung beträgt 240 W Brummfaktor und Rauschen beträgt 100 mVss Lange Lebensdauer Hohe Zuverlässigkeit MTBF DC-OK-Signal mit Relais Betriebstemperaturbereiche zwischen -25 °C und 70 °C.AnwendungenIndustrielle Steuerung Automation Kommunikations- und MessgeräteZertifizierungenIEC/UL 60950-1 UL-Zulassung EMV gemäß EN 55011/022 Klasse B EMV IEC/EN 61000-6-1/61000-6-2/61000-6-4 Verschmutzungsgrad IEC 62103 Mechanischer Schock gemäß IEC 60068-2-27 Vibration IEC 60068-2-6
Weitere Informationen:
Typ:
Switch-Mode
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
10A
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
230V ac
Nennleistung:
240W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
124mm
Breite:
124mm
Tiefe:
124mm
Serie:
PIANO
Montagetyp:
DIN-Schienen-Montage
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, puls din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen netzteil 240w, 1238023, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, PULS, PIC240241D, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 104,97*
€ 129,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 108,05*
€ 129,73*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 112,32*
€ 134,89*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 117,64*
€ 141,35*
Lager 108
Frei Haus
ab € 115,07*
€ 142,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,86*
€ 170,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,27*
€ 168,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,12*
€ 160,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,73*
€ 150,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,07*
€ 136,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
UB10.241
ab € 168,88*
Zubehör
Puls
UBC10.241
ab € 242,42*
Zubehör
Puls
UF20.241
ab € 172,29*
Zubehör
Puls
PIRD20.241
ab € 25,16*
Zubehör
RS Pro
9062694
ab € 17,98*
Zubehör
RS Pro
359015
ab € 61,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.