Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Halbleiterrelais, 6mm, inkl. Sockel, TRIAC, Schraubanschluss, 2A, 110V AC, Nulldurchgangsschaltend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron G3RV-SR Halbleiter-Interfacerelais, 2 A max., DIN-Schienen 264 V ac max. / 110 V ac max. Nulldurchgang
Omron G3RV-SR Halbleiter-Interfacerelais, 2 A max., DIN-Schienen 264 V ac max. / 110 V ac max. Nulldurchgang
Artikel-Nr.:
     3461-H4548583798021
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     669934
EAN/GTIN:
     4548583798021
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Interface-Relais
Halbleiterrelais, 6mm, inkl. Sockel, TRIAC, Schraubanschluss, 2A, 110V AC, Nulldurchgangsschaltend - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Japan
Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, Relaissockel, Thyristersteller, Thyristorleistungssteller, Triac, omron relaissockel, relaissockel, G3RV-SR700-A 110VAC, G3RVSR700A110VAC, 669934, Halbleiterschütz, Kompaktes E/A-Relais G3RV-SR, Lastabwurfschütz, Leistungselektronik, Leistungsschalter, Relais, SSR-Relais, Schalter, Schaltschrankeinbau, Solid-State-Relais, Thyristor-Leistungssteller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 28,92*
€ 40,95*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,62*
€ 41,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,77*
€ 44,01*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 36,13*
€ 51,37*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
SPC10575
ab € 12,82*
Zubehör
Omron
P2RVC-8-O-7-1
ab € 29,58*
Zubehör
Omron
PYDN-6.2-040R
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.