Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Induktiver Sensor - LITE Linie, Schaltabstand 4mm, bündig, Messing-Gehäuse kurz M12, 24 VDC, 3-Draht, PNP, Öffner, 2m PVC Kabel, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4548583549692
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     674573
EAN/GTIN:
     4548583549692
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor - LITE Linie, Schaltabstand 4mm, bündig, Messing-Gehäuse kurz M12, 24 VDC, 3-Draht, PNP, Öffner, 2m PVC Kabel, IP67 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Herkunftsland:
Indonesien
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 4mm pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, E2B-M12KS04-WP-B2 2M, E2BM12KS04WPB22M, 674573, Induktiver Näherungsschalter, Abstandsschalter, Induktion, Induktiv, Induktive Sensoren, Industrie, Kompakt, Kompakt, zylindrisch, Magnetisch, Magnetischer Näherungsschalter, Sensorik, Sicherheitsgerichtet, zylindrisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,07*
€ 20,08*
49 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,66*
€ 21,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,60*
€ 26,30*
€ 8,95*
ab € 19,68*
€ 28,39*
€ 5,90*
ab € 23,00*
€ 35,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 17,44*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.