Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Fotoschalter, Reflexionslichttaster, Tastweite 700mm, Zink-Spritzguss, quader, axial, IR 880nm, 1ms, 10 to 30VDC, PNP/NPN, LON/DON, 2m PVC-Kabel, ölbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4547648357180
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     239839
EAN/GTIN:
     4547648357180
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Fotoschalter, Reflexionslichttaster, Tastweite 700mm, Zink-Spritzguss, quader, axial, IR 880nm, 1ms, 10 to 30VDC, PNP/NPN, LON/DON, 2m PVC-Kabel, ölbeständig, vibrationsfest & stoßfest bis 10g, Schutzklasse: IP67, IP67G, Zulassungen: CE - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Kontrasttaster, Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, omron optischer näherungsschalter, omron kontrasttaster, lichttaster, E3S-CD11 2M, E3SCD112M, 239839, Lichttaster energetisch, Energetischer Lichtschalter, Energetischer Lichttaster, Energetischerlichttaster, Kompakt, quaderförmig, Licht, Lichtschalter, Optische Sensoren, Sensorik, Sonstige, Taster, Zubehör, Zusätzliche fotoelektrische Sensoren, energetisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 128,72*
€ 158,57*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 128,10*
€ 158,59*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 131,82*
€ 162,01*
Frei Haus
ab € 148,45*
€ 188,53*
€ 5,90*
ab € 235,42*
€ 298,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,01*
€ 192,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,15*
€ 191,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,27*
€ 182,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,92*
€ 176,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,82*
€ 156,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 103,24*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.