Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Drehgeber, Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 40mm, Ausgangsphase A, B, Z, Auflösung: 360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron E6B2 Inkremental Drehgeber Inkremental 360/U, 6000U/min, 5 → 24 Vdc, NPN, Open Collector Vollwelle mit Ø
Artikel-Nr.:
     3461-H4547648295697
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     236014
EAN/GTIN:
     4547648295697
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Drehgeber, Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 40mm, Ausgangsphase A, B, Z, Auflösung: 360
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Schutzart (IP):
IP50
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Silberstahl, Silberstahl Stäbe, Vollwelle, inkrementalgeber vollwelle, drehgeber inkremental, inkrementalgeber omron, E6B2-CWZ6C 360P/R 2M, E6B2CWZ6C360PR2M, 236014, Drehgeber, Axialgeber, Axialsensor, Drehsensor, E6B2-C, Inkremental, Inkrementalsensor, Sensorik, Winkelgeber, Winkelsensor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 135,39*
€ 165,87*
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 138,39*
€ 170,07*
Frei Haus
ab € 166,38*
€ 209,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 174,96*
€ 212,89*
€ 5,90*
ab € 214,91*
€ 278,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,87*
€ 197,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,99*
€ 195,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,80*
€ 178,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,27*
€ 174,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,39*
€ 161,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.