Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encoder: inkremental; UStrom: 5÷24VDC; 360Impulse/Umdrehung; IP50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron E6B2 Inkremental Drehgeber Inkremental 360/U, 6000U/min, 5 → 24 Vdc, NPN, Open Collector Vollwelle mit Ø
Artikel-Nr.:
     2805-E6B2-CWZ6C-360-2M
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E6B2-CWZ6C 360P/R 2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -10...70°C
Dichtheitsklasse: IP50
Versorgungsspannung: 5...24V DC
Äußere Abmessungen: Ø40x39mm
Frequenzwechsel max.: 100kHz
Ausgangskonfiguration: NPN
Anschlüsse: 2m Leitung
Sensoreneigenschaften: 6mm Welle
Auflösung: 360Impulse/Umdrehung
Encoder-Typ: inkremental
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 134,77*
€ 167,09*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 138,61*
€ 171,36*
Frei Haus
ab € 166,91*
€ 212,45*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 175,62*
€ 219,48*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 218,23*
€ 293,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,08*
€ 348,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,88*
€ 323,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,74*
€ 282,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,14*
€ 277,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,23*
€ 259,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 44,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.