| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4251317204674 Herst.-Nr.: 2016488 EAN/GTIN: 4251317204674 |
| |
|
| | |
| Für die Ansteuerung von bis zu 6 Motoren über die Sonnenschutzzentrale. An die Motorsteuereinheit können gleichzeitig 6 Antriebe angeschlossen werden. Für die örtliche Bedienung ist pro Motorausgang auch ein separater Taster anschließbar. Die Motorsteuereinheit wird über getrennte Steuer- und Kraftschleifleitungen betrieben. Die Sicherheitskleinspannung wird in der Motorsteuereinheit selbst erzeugt. Ein externes Netzteil ist nicht notwendig. Es können unterschiedliche Programme für Sonnenschutzprodukte mit und ohne Lamellen eingestellt werden. Ein örtlicher Fahrbefehl wird je nach Programmierung nach 2 Sek. oder sofort gespeichert. Bei einem Zentralbefehl wird dieser Fahrbefehl gelöscht und die örtliche Bedienung blockiert. Alle Anschlussklemmen sind zur sicheren Montage als Schraubklemmen ausgeführt. Am Gerät ist das Logikverhalten, Zeitlogik oder Permanentlogik, über einen Kodierschalter umschaltbar. Zudem ist das Gehäuse halogenfrei ausgeführt und entspricht der Prüfung nach UL-94 V0. Es sind sowohl REG- als auch ein Aufputzgehäuse lieferbar. Für je zwei Motorausgänge ist eine wechselbare Feinsicherung zur Absicherung der Motorleitung vorhanden. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP30 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: warema jalousieaktor, rohrmotorsteuerung, 2016488, Motormanagement-Gerät, Elektronisches Motorschutzgerät, Elektronisches Motorsteuer- und Schutzgerät, Elektronisches Motorsteuergerät, Jalousie-Aktor, Jalousiesteuerung, Motormanagement, Motormanagement-System, Motormanagementsystem, Motorschutz, Motorschutz/Motorsteuergerät, Motorsteuereinheit, Motorsteuerger, Rollladensteuerung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 280,92* | € 336,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 281,00* | € 336,33* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 281,19* | € 336,90* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 303,55* | € 360,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|