Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorsteuergerät 0,016A 207-253V50Hz 50Hz IP30 Schraub 2016488


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorsteuereinheit MSE Kompakt 6 AP 2016488
Motorsteuereinheit MSE Kompakt 6 AP 2016488
Artikel-Nr.:
     262-C638I34
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     2016488
EAN/GTIN:
     4251317204674
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
Motorsteuergerät 0,016A 207-253V50Hz 50Hz IP30 Schraub 2016488
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
12
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
14
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Art der Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 - 50 Hz
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
207 - 253 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.016 - 0.016 A
Breite:
180 mm
Höhe:
60 mm
Schaltfunktion:
monostabil
Schutzart (IP):
IP30
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Tiefe:
210 mm
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
198 - 253 V
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 280,92*
€ 336,31*
Frei Haus
ab € 281,00*
€ 336,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 281,19*
€ 336,90*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 303,55*
€ 360,42*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,90*
€ 400,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,00*
€ 395,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,48*
€ 377,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,04*
€ 365,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,19*
€ 334,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.