| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56650299 Herst.-Nr.: 2016488 EAN/GTIN: 4251317204674 |
| |
|
| | |
| Motorsteuereinheit MSE Kompakt 6 AP 2016488 Für die Ansteuerung von bis zu 6 Motoren über die Sonnenschutzzentrale. An die Motorsteuereinheit können gleichzeitig 6 Antriebe angeschlossen werden. Für die örtliche Bedienung ist pro Motorausgang auch ein separater Taster anschließbar. Die Motorsteuereinheit wird über getrennte Steuer- und Kraftschleifleitungen betrieben. Die Sicherheitskleinspannung wird in der Motorsteuereinheit selbst erzeugt. Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 0,016 A | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: | 207..253 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: | 0 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: | 0 V | Bemessungsbetriebsfrequenz: | 50 Hz | Stromerfassungsmodul: | nein | Spannungserfassungsmodul: | nein | Art der Anschlusstechnik: | Schraubanschluss | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 0 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 310,58* | € 335,74* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 311,12* | € 336,34* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 330,08* | € 357,32* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 366,06* | € 397,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|