Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Einseitig offener Hohlwellendrehgeber HTL, TTL 50 mA Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4021179286107
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     ROP520
EAN/GTIN:
     4021179286107
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Wellen
drehgeber inkremental hohlwelle
Drehgeber, Einseitig offener Hohlwellendrehgeber, Auflösung: 1...9999, programmierbar, Werkseinstellung 1024, Betriebsspannung: 4,5...30 V DC, Stromaufnahme: 350 mA, HTL, TTL 50 mA, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Displayanzeige , Magnetisches Abtastsystem, Werkstoff Gehäuse: Flansch: Aluminium Gehäuse: Edelstahl (1.4521) Stecker: Edelstahl SS316 (1.4401) Displayfenster: PEI
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental, drehgeber inkremental htl, ROP520, Drehgeber, Displayanzeige, Einseitig offener Hohlwellendr, HTL 50 mA (werkseitig voreingestellt) / TTL 50 mA, Hohlwellendrehgeber, Inkrementaler Drehgeber mit Ho, Magnetisches Abtastsystem
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 248,64*
€ 273,93*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 249,28*
€ 274,49*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 250,86*
€ 275,79*
Frei Haus
ab € 250,04*
€ 276,70*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 252,32*
€ 279,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,79*
€ 328,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,14*
€ 327,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,40*
€ 319,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,04*
€ 315,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,86*
€ 298,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 197,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1522875
ab € 17,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1522927
ab € 17,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1522891
ab € 30,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1522943
ab € 30,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1522930
ab € 21,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1522888
ab € 21,29*
Zubehör
ifm electronic
AIK001
ab € 315,64*
Zubehör
ifm electronic
E30398
ab € 55,74*
Zubehör
ifm electronic
E12432
ab € 17,49*
Zubehör
ifm electronic
E12404
ab € 53,04*
Zubehör
ifm electronic
EVC546
ab € 25,40*
Zubehör
ifm electronic
EVC544
ab € 15,12*
Zubehör
ifm electronic
EVC545
ab € 18,74*
Zubehör
ifm electronic
E60205
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.