Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assmann SATA Anschlusskabel, L-Typ Bu/Bu, 0.5m, 90ø l-gewinkelt - gerade, St/St, 0.5m, gerade,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-H4016032299530
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-400104-005-R
EAN/GTIN:
     4016032299530
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
SATA Anschlusskabel, L-Typ Bu/Bu, 0.5m, 90ø l-gewinkelt - gerade, SATA II/III, ro
Weniger Wärmestau im PC
Dieses interne Datenkabel eignet sich beispielsweise zum Anschluss von Serial-ATA Festplatten sowie CD-/DVD-/Blu-ray- Brenner/Laufwerke an die Hauptplatine und ist abwärtskompatibel zu SATA Rev. II/I. Aufgrund des 90°, links gewinkelten Steckverbinders verläuft das Kabel von der horizontal eingebauten Festplatte nach oben.

Technische Details

  • Kompatibel zum Serial ATA Standard
  • Datenübertragungsrate bis zu 300MB/s
  • 7-adriges Kabel, UL21149
  • 4 x Datenleitung, 3 x Masseleitung
  • Stecker ist 90° abgewinkelt
  • Arretierung: kein
  • Farbe Kabel: rot
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Sortiment: SATA Kabel
  • Länge: 0.5 m
  • Anschluss 1: SATA (7pin) connector, 90° angled, L-type
  • Anschluss 2: SATA (7pin) connector, L-type
  • Datenrate: 6 Gbit/s
  • Style: Flachkabel
  • Version: SATA Revision 3
Weitere Suchbegriffe: AK-400104-005-R, AK400104005R, Konfektionierte Fernmeldeleitung, ADO-Anschlusskabel, ADO-Anschlussleitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Anschlussschnur, FAX-Anschlusskabel, FAX-Anschlussleitung, Modem-Anschlusskabel, Modem-Anschlussleitung, RJ-Anschlusskabel, RJ-Anschlussleitung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 2,90*
ab € 0,78*
€ 1,22*
5 Tage
2148
1
€ 9,90*
ab € 0,79*
€ 1,23*
1
€ 4,50*
ab € 0,79*
€ 1,23*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,90*
€ 1,39*
1
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.