Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4016032282969 Herst.-Nr.: AK-300110-018-S EAN/GTIN: 4016032282969 |
| |
|
| | |
| USB 2.0 Anschlusskabel, Typ A - micro B St/St, 1.8m, USB 2.0 konform, swErmöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen.- Adern aus Kupfer sowie eine Folien- & Geflecht-Schirmung sorgen für Robustheit und eine verlässliche Verbindung- Gut geeignet, um externe Festplatten, Handys/Smartphones oder MP3-Player mit einem PC, Notebook oder USB-Hub zu verbinden- Spannungsversorgung bis zu 5V/0,5A und 2.5W- Die USB-Kabel von DIGITUS sind kompatibel mit allen gängigen Geräten und Herstellern, wie z.B. Acer, Apple, Asus, Dell, Fujitsu, HP, Lenovo, Medion, Nintendo Switch und viele weitere ?Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit micro B Buchse, z. B. MP3-Spieler, Handy oder externes Festplattengehäuse) an den USB Host (z. B. PC, Notebook oder USB Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed). Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Kabel Micro-A Stecker auf Micro-B Stecker, digitus usb anschlusskabel typ-a 1.8 m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, AK-300110-018-S, AK300110018S, PC-Kabel, Anschlusskabel, Computer-Klabel, Computerkabel, Datenkabel, Druckerkabel, Kabel, Monitorkabel, USB-Kabel |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,97* | € 1,49* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 0,98* | € 1,51* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,01* | € 1,55* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,09* | € 1,65* | | | | | | 39 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,16* | € 1,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|