Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-38-6286 Herst.-Nr.: AK-300110-018-S EAN/GTIN: 4016032282969 |
| | |
|
| | |
| Zum Anschluss externer USB-Endgeräte (mit Micro B-Buchse, z. B. MP3-Player, Smartphone oder externes Festplattengehäuse) an den USB-Host (z. B. PC, Notebook oder USB-Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed). Highlights - USB 2.0 Anschlusskabel
- Typ A- micro B St/St, USB 2.0 konform
- Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed)
- Schnelle Verbindung auch über längere Distanz
- Oberfläche: vernickelt; Doppelt geschirmt
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 36.5 g | Höhe: | 2.4 cm | Länge: | 10.9 cm | Breite: | 20.1 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,97* | € 1,50* | | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 0,98* | € 1,51* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,01* | € 1,56* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,08* | € 1,66* | | | | | 39 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,17* | € 1,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|