Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SENTRON, Netzumschalter 3KC, handbetätigt, MTSE, Baugröße: 1, 3-polig, Iu: 32 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4001869537368
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3KC03222ME000AA0
EAN/GTIN:
     4001869537368
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
SENTRON, Netzumschalter 3KC, handbetätigt, MTSE, Baugröße: 1, 3-polig, Iu: 32 A, Ue AC: 415 V, Ie bei AC-33 B bei 415V: 32 A, Ie bei AC-23 A bei 690V: 32 A, Schraub- und Hutschienenbefestigung 35 mm, Frontantrieb, mittig, ohne Handgriff, Rahmenklemme Netzumschalter 3KC bis 3200 A für die permanente Stromversorgung. Netzumschalter 3KC von Siemens stehen für hohe Leistung, einfache Installation und sicheren Betrieb. Im Portfolio finden Sie handbetätigte MTSE-, fernbetätigte RTSE- und automatische ATSE-Netzumschalter in unterschiedlichen Ausführungen für vielfältige Schaltaufgaben. Netzumschalter 3KC dienen in Energieversorgungsnetzen zum Lasttransfer zwischen einer normalen und alternativen Quelle. Auch das Umschalten zwischen zwei Lasten ist möglich. 1. Kurze Schaltzeiten bei ATSE und RTSE (bis 160 A < 180 ms). 2. Flexibel einsetzbar dank kompakter Bauweise und umfangreichem Zubehör. 3. Erhöhte Sicherheit während Wartungsarbeiten durch Vorhängeschlosssperre. 4. Schnelle Montage an der Hutschiene bei Baugrößen bis 160 A. 5. Effizientes Engineering durch umfangreiche CAx-Daten. 6. Unkomplizierte Dokumentation mit dem Handbuch-Konfigurator. 7. Ideal für die kontinuierliche Stromversorgung (USV) z. B. von Rechnerräumen, Fertigungsstraßen im Dauerbetrieb oder großen Infrastrukturen wie Flughäfen (RTSE- und ATSE-Varianten).
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, hauptschalter siemens, hauptschalter, 3KC0322-2ME00-0AA0, 3KC03222ME000AA0, Lasttrennschalter, Netztrenner, SENTRON, Schalter, Schaltgerät, Umschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,63*
€ 104,89*
€ 5,46*
ab € 85,47*
€ 105,74*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 87,87*
€ 107,87*
Frei Haus
ab € 90,52*
€ 109,74*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 114,64*
€ 136,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,89*
€ 124,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,61*
€ 120,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,42*
€ 113,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3KF91120BA00
ab € 7,84*
Zubehör
Siemens
3KF91120AA10
ab € 3,28*
Zubehör
Siemens
3KF92120AA10
ab € 10,85*
Zubehör
Siemens
8UD11412AF25
ab € 34,36*
Zubehör
Siemens
8UD11412AE21
ab € 44,03*
Zubehör
Siemens
8UD11614AE21
ab € 80,06*
Zubehör
Siemens
8UD11312AE21
ab € 33,31*
Zubehör
Siemens
8UD11513AF21
ab € 44,35*
Zubehör
Siemens
8UD11412AF21
ab € 34,64*
Zubehör
Siemens
3KC91201
ab € 7,13*
Zubehör
Siemens
3KD91201
ab € 4,34*
Zubehör
Siemens
3KD93047
ab € 18,12*
Zubehör
Siemens
3KD93048
ab € 31,78*
Zubehör
Siemens
3KD93041
ab € 4,43*
Zubehör
Siemens
3KD93046
ab € 25,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.