Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkupplungsdrehantrieb Standard mit Toleranzausgleich Größe 75x75, Welle 8x 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8UD11312AE21
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8UD11312AE21
EAN/GTIN:
     4001869525143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Türkupplungsdrehantrieb
türkupplungsdrehantrieb siemens
türkupplungsdrehantrieb
Türkupplungsdrehantrieb Standard mit Toleranzausgleich Größe 75x 75, Welle 8x 8, 300mm, I-0-II, Komplettgerät Handhabe Größe 55mm Zubehör für 3KC0 Baugr. 1 und 2 Manuelle Antriebe für eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.Verfügbar als Front-, Tür und Seitenwanddrehantrieb mit diversen Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten. Die Handhaben sind als Standard- und NOT-HALT-Variante erhältlich, jeweils mit oder ohne Beleuchtungskit.SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ersatzteil:
false
Zubehör:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SENTRON, Kompaktleistungsschalter, MCCB, manuelle Antriebe
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8UD17312AE05
ab € 26,70*
Zubehör
Siemens
8UD17312AE01
ab € 26,66*
Zubehör
Siemens
8UD19002GA00
ab € 8,60*
Zubehör
Siemens
8UD19002HA00
ab € 8,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.