Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3606480611582 Herst.-Nr.: TM3DQ16U EAN/GTIN: 3606480611582 |
| |
|
| | |
| Digitales Ausgangsmodul Modicon TM3. Zur Erweiterung von Modicon M221, M241, M251 und M262 SPS-Steuerungen mit E/A-Kanälen. Kompatibel mit Drittanbieter-Steuerungen mittels Modicon TM3 Buskoppler. Insgesamt 16 digitale Ausgänge. E/A-Kanäle mit 24VDC Ausgangsspannung. Die digitalen Ausgänge sind als Sink-Transistor (0,5A) ausgeführt. Konfigurierbarer Fallback-Modus zum Setzen von Ausgängen in konfigurierten Zustand (0 / 1 / Halten) im Falle eines Hardwarefehlers. Projektierung und Konfiguration mittels Software EcoStruxure Machine Expert oder Standalone Konfigurator (Download über www.se.com). Anschluss über abnehmbare Schraubklemmleisten mit Rasterabstand 3,81mm. Umgebungstemperatur im Betrieb -10°C bis +55°C. Montage auf 35mm DIN-Hutschiene oder direkt auf Schalttafel mit optionalem Halter. Zertifizierungen nach CE, cULus/CSA, EAC, RCM, cULus Hazardous Location. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 21,4 Millimeter | Herkunftsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sps e/a-erweiterung, TM3DQ16U, SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, E/A Erweiterung, E/A System, E/A-Erweiterung, E/A-System, EA Erweiterung, EA System, EA-Erweiterung, EA-System, I/O System, I/O-System, IO System, IO-System, Modicon, Modicon E/A, Modicon EA, Modicon I/O, Modicon IO, Modicon TM3, Modulare E/A, Modulare EA, Modulare I/O, Modulare IO, dezentrale E/A, dezentrale EA, dezentrale I/O, dezentrale IO, digitale Ausgänge |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 104,67* | € 124,29* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 108,80* | € 128,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,83* | € 133,19* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 114,25* | € 134,46* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 117,34* | € 136,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|