Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul TM3, 16Ausgänge, NPN-Transistor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul TM3, 16Ausgänge, NPN-Transistor
Modul TM3, 16Ausgänge, NPN-Transistor
Modul TM3, 16Ausgänge, NPN-Transistor
Artikel-Nr.:
     C7775-TM3DQ16U
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM3DQ16U
EAN/GTIN:
     3606480611582
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
SPS E/A-Erweiterung
Schalttransistor
Transistor
Digitale Eingangsmodule Modicon TM3. Modul TM3, 16Ausgänge, NPN-Transistor, (Sink),Sink/Source. Anschluss Schraub, Ausgangsstrom 0,5 A. Abnehmbare Schraub- oder Federklemmenleisten, im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
0 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
0 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Ausgangsstrom:
0,5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
19.2 V | 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
ja
Redundanzfähigkeit:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.45 ms
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Kategorie nach EN 954-1:
1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
21,4 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
81,3 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Weitere Suchbegriffe: sps e/a-erweiterung, E/A-System, IP20, M2xx, M221, M241, M251, EA, IO, IO-System, EAs, IOs, Modicon, TM3
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,94*
€ 145,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,96*
€ 139,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,54*
€ 136,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,50*
€ 125,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.