Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3606480580093 Herst.-Nr.: SSP3A250F7RT EAN/GTIN: 3606480580093 |
| |
|
| | |
| Halbleiterrelais für die Montage auf einem Kühlkörper oder auf Montageplatte. Die werkseitig montierte Wärmeableitfolie ermöglicht eine schnelle, einfache und saubere Montage, da keine Wärmeleitpaste oder Pads benötigt werden. Durch den niedrigen internen Spannungsabfall wird die Verlustleistungswärme reduziert. Der Lastkreis ist für 3-phasige Netze im Bereich von 48-530 VAC ausgelegt und es können je Phase 50 A geschaltet werden. Das Schaltverhalten ist momentanschaltend und entspricht 3 Schliesserkontakten. Die Ansteuerungsspannung erfolgt mit 90-140 VAC und schaltet alle 3 Phasen. Eine LED-Anzeige informiert über die Ansteuerung. Ideal zur Ansteuerung von ohmschen und induktiven Lasten gemäß Datenblatt. Dazu ist der Schaltausgang intern bereits mit einer RC-Beschaltung und einem Überspannungsschutz ausgestattet. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Mexiko |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: industrierelais, SSP3A250F7RT, Leistungselektronik, Optokoppler, SSR, Solid State Relais, Solid State Relay, Wärmeableitfolie, Wärmeableitplatte, dreiphasig, elektronisches Lastrelais, momentanschaltend |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 123,82* | € 135,94* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 129,59* | € 142,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 125,53* | € 142,62* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 137,26* | € 149,90* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 140,25* | € 154,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|