Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Harmony Relay Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang, 3-poliger Schließer 530 V ac / 50 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9222088
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SSP3A250F7RT
EAN/GTIN:
     3606480580093
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
schneider electric halbleiterrelais
Laststrom max. = 50 A
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 530 V ac
Lastspannung min. = 48 V ac
Steuerspannung min. = 90 V ac
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 90 → 140 V ac
Laststrom min. = 0,1 A
Anzahl der Pole = 3
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung = SCR
Relaistyp = Drei-Kanal, dreiphasig
Einschaltzeit max. = 20ms
Better World-Verifizierung = Green Premiummm
Betriebstemperaturbereich = -40 → +80°C

Zelio SSP3-Halbleiterrelais. Schneider Electric Zelio-Halbleiterrelais bieten eine kompakte und innovative Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen mit Schnittstellensteuerung und Lastschaltung. Die Relais der Serie SSP für die Frontplattenmontage bieten vollständige Halbleitersteuerung und Schaltungslösungen. SSP-Relais bieten Schaltung bei Spannungsnulldurchgang für ohmsche Lasten und Zufallsschaltung für induktive Lasten. Mit 1-phasigen und 3-phasigen Optionen und Nennströmen von 6 A bis 55 A. Einfache Wartung Hohe Schaltfrequenz Beständigkeit gegenüber Stößen, Schwingungen und Verschmutzung Lange Lebensausdauer
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
50 A
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
530 V ac
Lastspannung min.:
48 V ac
Steuerspannung min.:
90 V ac
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
90 → 140 V ac
Laststrom min.:
0,1 A
Anzahl der Pole:
3
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung:
SCR
Relaistyp:
Drei-Kanal, dreiphasig
Einschaltzeit max.:
20ms
Better World-Verifizierung:
Green Premiummm
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +80°C
Weitere Suchbegriffe: industrierelais, 9222088, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Schneider Electric, SSP3A250F7RT, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 112,64*
€ 130,66*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,53*
€ 138,11*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 129,84*
€ 144,29*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 136,61*
€ 151,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 141,02*
€ 156,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,66*
€ 155,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,18*
€ 152,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,09*
€ 150,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,20*
€ 144,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,64*
€ 134,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.